TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS08B-2 RVS
BS SS Ketting Verbindende Schakel (Veerklem)
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS08B SS 2 OL (P=1/2'')
Rubix:01270390
Fabrikant:0231082004
EAN:8718472015911



Technische samenvatting
| Ketting | rs08b-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS08B-2 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Ketting | rs08b-2 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | roestvast staal sus304 (veerclip in sus301) |
| Gewicht | 19 g |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Type | offset verbindingsschakel ol met veerclip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen