TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-2 RVS
BS SS Ketting Verbindende Schakel (Veerklem)
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS10B SS 2 CL (P=5/8'')
Rubix:01270384
Fabrikant:0231102002
EAN:8718472016284



Technische samenvatting
| Ketting | 10b2sscl |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-2 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Ketting | 10b2sscl |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | roestvrij staal sus304 (veerelementen sus301) |
| Gewicht | 27 g |
| Aantal sprong | 2 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Type | verbindingsschakel met veerclip (clip-type) |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,88 excl. BTW
/ stuk
€ 21,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen