MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 60-1

ANSI sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.12A1
Rubix:01851673
Fabrikant:875352
EAN:3660338289477
MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 60-1

Technische samenvatting

Kettingasa 60-1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 60-1


De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
12A1 ANSI Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

ANSI kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Kettingasa 60-1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol11,91 mm
Typeconn link
€ 1,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 2,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen