MECALINE SLUITSCHAKEL 08B-1 ( Veerclip)
Sluitschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MDJ.08B1
Rubix:01851134
Fabrikant:856162
EAN:3660338114557




Technische samenvatting
| Ketting | 08b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 08B-1 ( Veerclip)
Sluitschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
08B1 Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 08b-1 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 8,51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,22 excl. BTW
/ stuk
€ 0,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden