Referenties
Tsubaki:RS40 3 CL (SC) (P=1/2'')
Rubix:01260270
Fabrikant:0110403002
EAN:8718472001303



Technische samenvatting
| Ketting | 403cl |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS40-3
In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Ketting | 403cl |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Gewicht | 21 g |
| Diameter rol | 7,92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,29 excl. BTW
/ stuk
€ 8,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen