Referenties
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 CL (SC) (P=1'')
Rubix:01260564
Fabrikant:74000162002
EAN:8718472592405



Technische samenvatting
| Ketting | 16b2ldcl |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-2 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Ketting | 16b2ldcl |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Gewicht | 126 g |
| Aantal sprong | 11 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,98 excl. BTW
/ stuk
€ 32,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen