MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 50-1

ANSI verloopschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MCS.10A1
Rubix:01851654
Fabrikant:875357
EAN:3660338289521
MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 50-1

Technische samenvatting

Kettingasa 50-1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 50-1


De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
10A1 ANSI Simplex offset-schakel (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

ANSI kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Kettingasa 50-1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol10,16 mm
€ 2,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 2,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen