TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS12B-2 LAMBDA

BS Lambda Ketting Enkele Verloopschakel

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 OL (P=3/4'')
Rubix:01260562
Fabrikant:74000122004
EAN:8718472592252
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS12B-2 LAMBDA

Technische samenvatting

Ketting12b2ldol
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS12B-2 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht48 g
Ketting12b2ldol
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal; oliegeïmpregneerde sinterbussen (lambda, lube-free); corrosiebeschermde/meerlaagse zijplaten en gecoate pennen
Gewicht48 g
Aantal sprong1
Diameter rol12,07 mm
Typegebogen offset-link (ol) – dubbele rij-/dubbele schakeluitvoering
€ 26,71 excl. BTW
/ stuk
€ 32,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen