BAHCO RESERVEDOPPEN 3625AR-35 3625ARL-35
Anti-terugslaghamers met houten handvat
Zie technische informatieReferenties
Bahco:3625ARL-35
Rubix:A0770324
EAN:7314150214754

Productdetails : BAHCO RESERVEDOPPEN 3625AR-35 3625ARL-35
Terugslagvrije hamer. Reserve Kunststof doppen beschikbaar (3625-ARL-xx). Reserve houten steel beschikbaar (3625-ARHL-xx).
Sterke punten
Nylon tip mallet spares available (3625-ARL-xx)|Wooden handle spares available (3625-ARHL-xx)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Type | mallet |
| Gewicht | 20 g |
| Diameter | 35 mm |
| Materiaal | kunststof (nylon) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,30 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 18,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
