Referenties
Stahlwille:10962 1500
Rubix:10128086
Fabrikant:70111020
EAN:4018754306985



Productdetails : STAHLWILLE VUIST 10962-1500
Stalen steelbeschermhuls voor optimale bescherming tegen misslagen, ergonomisch vormgegeven, dubbel geprofileerde Hickory-steel, gelakt uiteinde van de steel zorgt voor een betere grip, voldoet aan DIN 6475, DIN- en gewichtsaanduiding in de vuistkop geslagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 1910 g |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | hickoryhout (gelakte greep); ergonomisch gevormd |
| Lengte kop | 110 mm |
| Materiaal | hickoryhout; stalen overtrekmof/steel-beschermhuls |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,20 excl. BTW
/ stuk
€ 54,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
