GEDORE BANKHAMER ROTBAND-PLUS 300 G - 600 IH-300
Bankhamer Rotband-Plus 600 IH
Zie technische informatieReferenties
Gedore:600 IH-300
Rubix:10020111
Fabrikant:8584040
EAN:4010883858403




Productdetails : GEDORE BANKHAMER ROTBAND-PLUS 300 G - 600 IH-300
• gesmede hamerkop DIN 1041
• met inductief ontlaten baankanten
• tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
• door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
• ROTBAND-PLUS steelbevestiging, bijzonder veilig, lange levensduur, Optimale prijs-prestatieverhouding
Bankhamer ROTBAND-PLUS 300 g gesmede hamerkop DIN 1041 met inductief ontlaten baankanten tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, bijzonder veilig, lange levensduur, Optimale prijs-prestatieverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 502 g |
| Type | ingenieurshamer |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 502 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | gesmede hamerkop (din 1041 staal) en hickory steel |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,84 excl. BTW
/ stuk
€ 26,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden