Referenties
Facom:B124.OC1PC
Rubix:A0068345
EAN:3662424085604

Productdetails : FACOM 1M HULPSTUK 50MM B124.OC1PC
Facom 1m hulpstuk 50mm b124.oc1pc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | facom 1m hulpstuk 50 mm² b124.oc1pc |
| Model | b124.oc1pc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,51 excl. BTW
/ stuk
€ 148,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
