Referenties
Facom:B124.OC3NATO2
Rubix:10560305
EAN:3662424085789

Productdetails : FACOM DOUBLE NATO 3M 50MM3 B124.OC3NATO2
Facom double nato 3m 50mm3 b124.oc3nato2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | facom double nato 3 m 50 mm² b124.oc3nato2 |
| Model | b124.oc3nato2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 673,77 excl. BTW
/ stuk
€ 815,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
