Referenties
Kipp:K0213.09003
Rubix:0999008687
EAN:4059245124923



Productdetails : KIPP HANDGREEP VORM B 06929-09003 NATUREL
Materiaal: geprofileerd aluminium EN AW-6060. Uitvoering: gematteerd en zwart of naturel geanodiseerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 20 g |
| Lengte | 98 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,44 excl. BTW
/ stuk
€ 10,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen