BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK- ALST 200K

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-ALST 200K
Rubix:31054614
Fabrikant:611848
EAN:4047526611842
BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK- ALST 200K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK- ALST 200K


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3720 g
Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgroen
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
245 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 214,77 excl. BTW
/ stuk
€ 259,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

600 kg

Wieldiameter

200 mm

Wielbreedte

50 mm