BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-ALTH 160K-FI

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie
Referenties
Blickle:L-ALTH 160K-FI
Rubix:31051204
Fabrikant:282582
EAN:4047526282585
BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-ALTH 160K-FI
Technische samenvatting
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-ALTH 160K-FI


Behuizing: serie LH

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • zware gaffel en bevestigingsplaat
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen

Wielen: serie POTH

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3090 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
195 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
192,44 excl. BTW
/ stuk
232,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte

Select varianten (21)