KIMBERLY CLARK DISPENSER WIT 9646 AQUARIUS

Aquarius™ Gevouwen Toilettissue Dispenser 6946 - Wit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Kimberly-Clark:6946
Rubix:A0806907
Fabrikant:06946000
EAN:5033848032440
KIMBERLY CLARK DISPENSER WIT 9646 AQUARIUS

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalplastic
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KIMBERLY CLARK DISPENSER WIT 9646 AQUARIUS


Kies voor Aquarius™ Dispensers, en combinatie van innovatie, stijl en uitzonderlijke prestaties. Onderdeel een gecoördineerde reeks producten voor toiletruimten, ontworpen om gebruikt te worden met Kleenex® en Scott® Toilettissues. De Aquarius™ Gevouwen Toilettissue Dispenser biedt een hervulbare en betrouwbare oplossing die op elk moment bijgevuld kan worden. De efficiënte afgifte van één enkel vel betekent dat elk vel alleen door de gebruiker wordt aangeraakt, waardoor een hogere hygiëne-standaard wordt bereikt en het risico op kruisbesmetting wordt verminderd. Bijvullen is eenvoudig en een slimme, gepatenteerde bescherming tegen overmatig vullen zorgt voor een soepele afgifte. Dit leidt tot minder vastlopen, verspilling en kosten. Het gladde, afgeronde ontwerp zonder vuilophoping maakt eenvoudig reinigen in één enkele beweging mogelijk. Het robuuste, afsluitbare en toch slanke en eigentijdse ontwerp maakt het apparaat perfect voor elke toiletruimte. Ook verkrijgbaar in zwart (code 7172) en dubbele kleuren (wit 6990). Dispensergrootte: 34,1 cm (L) x 16,9 cm (B) x 12,3 cm (D). Geschikt voor, aanbevolen: 8042 en 8408. Ook geschikt voor: 8577, 8035, 8036, 8042, 8407, 8508, 8509, 4477, 8409 en 4471.

Sterke punten

White high-gloss easy-clean finish, with no dirt or dust traps
Offers a smart, hygienic and cost effective solution for any washroom environment
Can clearly see when a refill is needed
Co-ordinated dispensers throughout the washroom
An option for customising the dispenser Match your washroom colour scheme
Dispenses without the need to touch the dispenser
Helps to reduce contamination, and the spread of germs
Unique patented overfill prevention device
Makes refilling easy and prevents jamming and wastage
Single sheet dispensing
Cost Effective
Compact dispenser
Ideal where space is at a premium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoofdmateriaalplastic
Materiaalplastic
15,93 excl. BTW
/ stuk
19,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen