KIMBERLY DISPENSER WIT 6992 AQUARIUS TOILETTISSUE
AQUARIUS* Toiletpapierdispenser - Kleine rol / Wit
Zie technische informatieReferenties
Kimberly-Clark:6992
Rubix:14110072
EAN:5033848037766

Productdetails : KIMBERLY DISPENSER WIT 6992 AQUARIUS TOILETTISSUE
Innovatief en stijlvol, gecombineerd met uitstekende prestaties, kies voor Aquarius™ Dispensers. Onderdeel van een gecoördineerd assortiment voor sanitaire ruimtes, ontworpen om perfect samen te werken met Kleenex® en Scott® toiletpapierrollen. De Aquarius™ Twin Small Roll Toilet Tissue Dispenser is een ideale oplossing wanneer de ruimte beperkt is en helpt een huiselijke sfeer te creëren, ook buitenshuis. Met eenvoudig vullen biedt het een slimme, hygiënische oplossing wanneer u die het meest nodig heeft. Robuust en afsluitbaar, het heeft een slank en glad afgerond ontwerp zonder vuilophopingen, waardoor het met één veeg eenvoudig schoon te maken is. Afmetingen dispenser 18cm (L) x 29.8cm (W) x 12.8cm (D).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | plastic |
| Materiaal | kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,49 excl. BTW
/ stuk
€ 17,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen