KIMBERLY 6155 VLOERDISPENSER

Kimberly-Clark Professional™ Poetsdoeken Staande Mobiele Grote Roldispenser 6155 - Blauw

Zie technische informatie

Referenties

Kimberly-Clark:6155
Rubix:14994004
Fabrikant:06155000
EAN:5027375002342
KIMBERLY 6155 VLOERDISPENSER

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : KIMBERLY 6155 VLOERDISPENSER


De grote poetsdoekdispenser is essentieel voor elk bedrijf. Ideaal voor gebruik in de voedselIndustrie , waar de strengste hygiënestandaarden vereist zijn. Flexibel genoeg om te worden gebruikt als dispenser aan de muur of als een mobiele, vrijstaande dispenser indien dat gemakkelijker is. U kunt een vuilniszak aan de dispenser bevestigen voor het eenvoudig verzamelen van afval en de dispenser is voorzien van een rem voor de veiligheid. Deze dispenser is geschikt voor de meeste grote poetsdoekrollen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoofdmateriaalstaal
Materiaalsteel
86,22 excl. BTW
/ stuk
104,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen