SMC DRUKREGELAAR AR20M-F0202E-D

AR20M-D tot AR40M-D, modulaire uitvoering gemeenschappelijke toevoerregelaar & regelaar met terugstroomfunctie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR20M-F0202E-D
Rubix:0599134475
Fabrikant:AR20M-F0202E-D
SMC DRUKREGELAAR AR20M-F0202E-D

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR20M-F0202E-D


Sterke punten

Uitgangspoort aan de achterkant van het product. Instelbare druk tot 0.85 MPa. Maximaal debiet tot 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Debiet240000 l/h
30,91 excl. BTW
/ stuk
37,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen