• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(71)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Klepafsluiters
    5. Draadaansluiting
    6. Globe kleppen
    7. ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER SA216 WCB 35.141111 300LBS 4

    ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER SA216 WCB 35.141111 300LBS 4

    Globe kleppen ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:35141-DN100
    Rubix:A0142051
    Fabrikant:35141-DN100
    brand logo

    Productdetails : ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER SA216 WCB 35.141111 300LBS 4


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.202,93 excl. BTW
    / stuk
    € 1.455,55 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARI PREDEX VOORDRUKREG 23.705 2,0-5,0BAR JS1049 PN25 DN125BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146328BURKERT VENTIEL PNEUM.BEDIEND RVS 2012 G1/2''BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012I -157404BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146399ARI ZIVA-G VL.KLEP 22.015 WAFER JS1030 EPDM/1.4581 PN16 DN80ARI KLEPAFSLUITER 23.405 PNEUM DP32 EW NC JS1049 PN25 DN32SPIRAX HV3 BRONZEN KLEPAFSLUITER 2" BSP PN25ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 10.071 PN6 DN200ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 0,5-1,2BAR JS1049 PN25 DN65ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 2,0-5,0BAR JS1049 PN25 DN50ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 45.003 1.0460 PN40 DN50ARI PRESO OVERSTORT 22.753 0,5-1,5BAR JS1049 PN16 DN15BURKERT 2/2 REGELKLEP TYPE 2301-A -204937ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 0,5-1,2BAR JS1049 PN25 DN125
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap