Kogelkranen
Filter opties
Categorieën
kogelkranen (128)
Merk / Fabrikant
alfa valvole
(2)
festo
(30)
georg fischer
(18)
jc valves
(23)
marse valve
(28)
parker
(20)
spirax sarco
(7)
80 Product (en) met 128 variant (s):
JC KOGELKRAAN STAAL/PTFE FIG.516AIT DN100 PN16 FS GY HENDEL
- jc valves:516AIT 100
- rubix:28555112
- Verbinding:flanged din/en 1092-1 ''
- Bedrijfsdruk:16 bar
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 1.044,84 excl. BTW
/ stuk
JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN50 PN40 FS RVS HENDEL
- jc valves:516IIT 050
- rubix:28149482
- Verbinding:flanged, din 2501 / en 1092-1 ''
- Bedrijfsdruk:40 bar
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 699,09 excl. BTW
/ stuk
MARS KOGELKRAAN RVS 3DLG 3/4"BSP FIG 351AIIT PN64 ISOFLENS
- marse valve:351BAIIT 020
- rubix:28149272
- Verbinding:bsp threaded ''
- Bedrijfsdruk:69 bar
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 62,19 excl. BTW
/ stuk
SPIRAX M10S2RB KOGELAFSLUITER 1/2" BSP PN40
- spirax sarco:M10S2RB 1/2" BSP
- rubix:28549703
- fabrikant:M10S2RB
- Verbinding:screwed bsp ''
- Bedrijfsdruk:17,5 bar
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 109,51 excl. BTW
/ stuk
KOGELKRAAN RVS 3WEG T POORT PTFE FIG.1370T PN40 HANDBED.1''
- marse valve:1370 T PN 40 / 025
- rubix:28149244
- Verbinding:bsp threaded ''
- Bedrijfsdruk:69 bar
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 193,49 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH3/8CFX
- parker:KH3/8CFX
- rubix:A0072086
- fabrikant:KH3/8CFX
- Verbinding:female bspp thread (iso 1179-1) ''
- Bedrijfsdruk:500 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 51,09 excl. BTW
/ stuk
FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14 4783599
- festo:VZBD-11/2-W3-63-T-2-F0507-V14V14
- rubix:05117233
- fabrikant:4783599
- ean:4052568275297
- Verbinding:weld-on end to iso 1127 ''
- Bedrijfsdruk:16 bar
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
€ 443,08 excl. BTW
/ stuk
FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14 4802245
- festo:VZBD-3/4-S5-63-T-2-F0304-V14V14
- rubix:05117257
- fabrikant:4802245
- ean:4052568275426
- Verbinding:clamp to din 32676 series b ''
- Bedrijfsdruk:16 bar
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
€ 165,13 excl. BTW
/ stuk
KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 1/2''
- marse valve:1370 L PN 40 / 015
- rubix:28149234
- Verbinding:bsp threaded ''
- Bedrijfsdruk:69 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 125,56 excl. BTW
/ stuk
3-WEG RVS KOGELKRAAN T-BORING FIG. V33H6IIR/T - PN16/40 DN50
- marse valve:V33H 6 IIR/T 050
- rubix:28149120
- Verbinding:flanged rf pn16/40 ''
- Bedrijfsdruk:40 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 1.861,68 excl. BTW
/ stuk
ERMETO KOGELKRAAN 2-WEG KH1/2NPT71X
- parker:KH1/2NPT71X
- rubix:A0659368
- fabrikant:KH1/2NPT71X
- Verbinding:1/2-14 npt ''
- Bedrijfsdruk:500 bar
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 385,32 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH15LCFX
- parker:KH15LCFX
- rubix:A0072136
- fabrikant:KH15LCFX
- Verbinding:eo 24° cone end ''
- Bedrijfsdruk:500 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 60,88 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH06L71X
- parker:KH06L71X
- rubix:A0073969
- Verbinding:eo 24° cone end ''
- Bedrijfsdruk:500 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 203,70 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH10S71X
- parker:KH10S71X
- rubix:A0071860
- Verbinding:eo 24° cone end ''
- Bedrijfsdruk:500 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 198,06 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH08S71X
- parker:KH08S71X
- rubix:A0073663
- Verbinding:eo 24° cone end / eo 24° cone end ''
- Bedrijfsdruk:500 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 188,62 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH1/871X
- parker:KH1/871X
- rubix:A0071862
- Verbinding:female bspp thread (iso 1179-1) ''
- Bedrijfsdruk:500 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 203,70 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH11/271X
- parker:KH11/271X
- rubix:A0073693
- fabrikant:KH11/271X
- Verbinding:female bspp thread, g 1 1/2 ''
- Bedrijfsdruk:400 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 1.213,59 excl. BTW
/ stuk
ERMETO KOGELKRAAN 2-WEG NPT KH1/4NPT71X
- parker:KH1/4NPT71X
- rubix:A0659242
- Verbinding:female npt thread (sae 476) ''
- Bedrijfsdruk:500 bar
- Levering doorgaans binnen 27 dagen
€ 234,95 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH30S71X
- parker:KH30S71X
- rubix:A0071852
- Verbinding:eo 24° cone end / eo 24° cone end ''
- Bedrijfsdruk:420 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 458,46 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH11/2CFX
- parker:KH11/2CFX
- rubix:A0071602
- fabrikant:KH11/2CFX
- Verbinding:female bspp thread (iso 1179-1) ''
- Bedrijfsdruk:420 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 347,45 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH35L71X
- parker:KH35L71X
- rubix:A0071851
- Verbinding:eo 24° cone end / eo 24° cone end ''
- Bedrijfsdruk:420 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 946,59 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH11/4CFX
- parker:KH11/4CFX
- rubix:A0072094
- fabrikant:KH11/4CFX
- Verbinding:g 1 1/4 ''
- Bedrijfsdruk:420 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 301,58 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH11/4NPT71X
- parker:KH11/4NPT71X
- rubix:A0071861
- Verbinding:female npt thread (sae 476) ''
- Bedrijfsdruk:420 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 2.435,59 excl. BTW
/ stuk
ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH1NPT71X
- parker:KH1NPT71X
- rubix:A0072324
- Verbinding:female npt thread (sae 476) ''
- Bedrijfsdruk:420 bar
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 526,72 excl. BTW
/ stuk
24 items van 80


















