• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(71)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Klepafsluiters
    5. Draadaansluiting
    6. Globe kleppen
    7. ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN300

    ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN300

    Globe kleppen ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:21013-DN300
    Rubix:A0141843
    Fabrikant:21013-DN300
    brand logo

    Productdetails : ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN300


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 613,17 excl. BTW
    / stuk
    € 741,94 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -184331ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER 1.4408 55.046 PN25 DN200BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146459ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 12.070 PN6 DN80ARI ZIVA-G VL.KLEP 21.015 WAFER JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN25BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152815ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER SA216 WCB 32.141111 150LBS 1BURKERT 2 WEG KLEP 2301 A 06M PTFE VA 00260632ARI PRESO OVERSTORT 22.753 4,0-10,0BAR JS1049 PN16 DN65ARI STOBU KLEPAFSLUITER JL1040 12.006 PN16 DN125ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 35.003 1.0619 PN40 DN400BURKERT VS AFSL. 8802-GD-I-A-25, 0SS-VA-FD24-M-0-E-H-L-0-0SPIRAX BSA3T STALEN BALGAFSLUITER DN15 PN40BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146436ARI KLEPAFSLUITER 35.405 PNEUM EW NC 1.0619 PN40 DN80
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap