• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Pneumatiek(83.747)
    • Hydrauliek(10.976)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(71)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Klepafsluiters
    5. Draadaansluiting
    6. Globe kleppen
    7. ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 55.039 1.4408 PN40 DN200

    ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 55.039 1.4408 PN40 DN200

    Globe kleppen ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:55039-DN200
    Rubix:A0141959
    Fabrikant:55039-DN200
    brand logo

    Productdetails : ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 55.039 1.4408 PN40 DN200


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 4.495,84 excl. BTW
    / stuk
    € 5.439,97 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BURKERT 2 WEG KLEP 2301 A 06M PTFE VA 00260632BURKERT 2/2 REGELKLEP TYPE 2301-A -204942BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146342BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -155543BURKERT 2/2 REGELKLEP TYPE 2301-A -222997ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 12.076 PN16 BSP 1.1/4ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 10.070 PN6 DN20ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 10.071 PN6 DN20ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 12.070 PN6 DN80ARI ZESA VL.KLEP 22.012 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN6/16 DN100ARI PREDEX VOORDRUKREG 23.705 2,0-5,0BAR JS1049 PN25 DN125ARI ZIVA-G VL.KLEP 22.015 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN16 DN600ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 2,0-5,0BAR JS1049 PN25 DN25BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146428ARI ZIVA-G VL.KLEP 21.015 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN250
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap