• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Procesfilter - Filterelement
    ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN50 PN16

    ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN50 PN16

    Procesfilter - Filterelement ARI Armaturen

    Zie technische informatie
    Referenties
    ARI Armaturen:12.050 EN/JL1040 DN50 PN16
    Rubix:A0689804
    Fabrikant:12.050 DN50
    brand logo

    Productdetails : ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN50 PN16


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FILTERELEMENT SA 030 470 MM (PK=75ST)PARKER FILTER POLYPROPYLENE,1.0UM,T ZCPHB-1.0T-539589021ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN15MANN FILTER WK42/1ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN40ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,6MM DN100MANN FILTER W920MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 15040 DN MIC 25/K197ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,6MM DN150ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN32MAHLE FILTERELEMENTEN 852 275 FIL 1 NBRARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,6MM DN150PARKER FILTER ZCHB-BT (SET=3)ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN15ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN20
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap