• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Procesfilter - Filterelement
    FILTERELEMENT SA 030 470 MM (PK=75ST)

    FILTERELEMENT SA 030 470 MM (PK=75ST)

    Procesfilter - Filterelement EFC Filtration

    Zie technische informatie
    Referenties
    EFC Filtration:SA 030 470
    Rubix:A0098719
    brand logo

    Productdetails : FILTERELEMENT SA 030 470 MM (PK=75ST)


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 592,79 excl. BTW
    / pak
    € 717,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,6MM DN150MANN OLIEFILTER W920/17METABO FILTERPATROON SPA 2001 ETARI SCREEN NS+STR+DG Y-FILTER 55.059 RVS 1.4571 DN80/1,25ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN40 PN16PARKER COMP. AIR ELEMENT OIL-X 504025100 K009AOMAHLE FILTERELEMENTEN 852 888 DRG 40ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN50ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN15MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 75040 DN PS VST 25ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN15METABO FILTERAFDICHTINGSSET 903061316ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN32MAHLE FILTERELEMENTEN 852 095 PS 10MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 74063 DN PS VST 16
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap