• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Procesfilter - Filterelement
    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN50

    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN50

    Procesfilter - Filterelement ARI Armaturen

    Zie technische informatie
    Referenties
    ARI Armaturen:55059-DN50
    Rubix:A0141675
    Fabrikant:55059-DN50
    brand logo

    Productdetails : ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN50


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    PARKER FILTER 5 ZCPPA-005V-/E (PK=3ST)ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN25ARI Y-FILTER 23.050 JS1049 PN25 PERF. 1,0MM DN50METABO FILTERPATROON SPA 2001 ETMAHLE FILTERELEMENTEN 852 094 DRG 40MANN OLIEFILTER TYPE: W 962MANN FILTER WK42/1PARKER FILTERELEMENT 2010XPARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN15METABO FILTERELEMENT WASBAAR 628804000MAHLE FILTERELEMENTEN PI 9545 DRG VST 100ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,6MM DN100MAHLE FILTERELEMENTEN 852 275 FIL 1 NBRARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,6MM DN125ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,25MM DN80
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap