Referenties
Metabo:628804000
Rubix:A0216906
Fabrikant:628804000
EAN:4007430252272

Productdetails : METABO FILTERELEMENT WASBAAR 628804000
Afwasbaar element met nylonmateriaal, 80 my, Beschermt pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vaste materialen, Met terugslagventiel, Geschikt voor HWWI 3500/25 Inox, HWWI 4500/25 Inox, HWAI 4500 Inox
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wasbaar filterelement |
| Filterfijnheid | 80 µm |
| Max. werktemperatuur | 60 °C |
| Min. werktemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,97 excl. BTW
/ stuk
€ 10,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen