SMC REDUCEERVENTIEL ARM5SB-08-A

ARM regelspruitstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ARM5SB-08-A
Rubix:05298470
Fabrikant:00278703
EAN:3618035553018
SMC REDUCEERVENTIEL ARM5SB-08-A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARM5SB-08-A


Als je al een van de beste assortimenten compacte reduceerventielen op de markt hebt, valt er nog maar één ding te doen – ze nog kleiner maken! En dat is precies wat de ontwikkelingsingenieurs van SMC, de experts op het gebied van automatiseringscontrole, hebben gedaan met hun nieuwe 14 mm brede compacte spruitstukregelaar - ARM5-serie. De ARM5-serie was aanvankelijk ontworpen voor de automobiel- en elektronicasector en kan rechtstreeks of met een DIN-rail worden gemonteerd en maakt gebruik van veel van dezelfde belangrijke functies als de grotere modellen in het ARM-assortiment, zoals standaard een terugstroomfunctie, een type met een enkele eenheid en een optionele ingebouwde drukmeter. Deze nieuwe, uiterst compacte serie bevat nu een optie voor lage 0,35 MPa drukinstelling en de verwijderbare one-touch fittingen kunnen worden aangepast aan buismaten van 4, 6 of 8 mm.Met meer opties, waaronder gecentraliseerde en individuele toevoertypes, biedt deze nieuwe compacte ARM5 vergelijkbare voordelen op het gebied van ruimte, onderhoud en tijdbesparing als het bestaande ARM-assortiment.
•Small compact manifold regulator, single unit.
•Two mounting style available:  Direct mount, DIN rail mount.
•Metric and Inch size IN/OUT Fitting Type.
•Options include with or without pressure gauge, 0.35MPa setting, non-relieving, and unit representation.

Regulator Mounting: B (DIN Rail Mount)
IN/OUT Fitting Type: 08 [IN/ø6 (Straight) - OUT/ø6 (Straight)]
Accessory: A (w/Pressure Gauge)
Options: None
Unit Representation: Display Unit for Product Name Plate and Pressure Gauge

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x56x55 mm
Logistiek gewicht58 g
Typeregelaar
Land van oorsprongJP
32,62 excl. BTW
/ stuk
39,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen