FESTO AANSLUITPLAAT VABP-S1-2V1G-G38-2 2738671
VABP-aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABP-S1-2V1G-G38-2
Rubix:05114963
Fabrikant:2738671
EAN:4052568255053

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABP-S1-2V1G-G38-2 2738671
sub-base VABP-S1-2V1G-G38-2 Width=54 mm, Function port 32=G1/8, Function port 34=G1/4, Pneumatic port 22=(* Sub-base, * G3/8), Pneumatic port 44=(* Sub-base, * G3/8)
Aansluitplaat VABP-S1-2V1G-G38-2 Bouwbreedte = 54 mm, functionele aansluiting 32 = G1/8, functionele aansluiting 34 = G1/4, pneumatische aansluiting 22 = (* aansluitplaat, * G3/8), pneumatische aansluiting 44 = (* aansluitplaat, * G3/8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,75 excl. BTW
/ stuk
€ 337,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen