SMC REDUCEERVENTIEL ARM11BA1-308-A

ARM regelventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:ARM11BA1-308-A
Rubix:05298440
SMC REDUCEERVENTIEL ARM11BA1-308-A

Technische samenvatting

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARM11BA1-308-A


De ARM-serie regelkoppen is standaard verkrijgbaar in de maten 1000 en 2000 en het modulaire model is verkrijgbaar in de maten 2500 en 3000. Standaardmodellen zijn verkrijgbaar met 4 verschillende aansluitmethoden en kunnen een terugstroomfunctie hebben. Modulaire modellen kunnen vrij worden gemonteerd op een basisstation en zijn eenvoudig aan te passen met de nieuwe regelaar.
•Manifold regulator, individual supply type
•IN/OUT fittings: straight & elbow (metric & inch)
•Proof pressure: 1.5MPa
•Ambient temperature: 5~60°C
•Accessories: pressure gauge
•Options: 0.35MPa setting, non-relieving, oil free

Handle Position: A (Upper)
Piping: 1 (IN/OUT
Stations: 3 Stations
Fitting: 08 (IN
Accessory: A (Pressure Gauge)
Option: None
Unit: Name Plate, Pressure Gauge MPa
Digital Pressure Switch Output Specifications: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)161x87x54 mm
Logistiek gewicht351 g
Typeregelaar
Land van oorsprongJP
116,59 excl. BTW
/ stuk
141,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen