Referenties
Festo:CPE18-PRSG-3
Rubix:05090135
Fabrikant:187825
EAN:4052568076313

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-PRSG-3 187825
Aansluitblok CPE18-PRSG-3 voor ventielen van de Compact Performance-reeks, met gesloten PRS-kanalen. Max. aantal ventielplaatsen=3, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=225 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x59x104 mm |
| Logistiek gewicht | 414 g |
| Type | aansluitblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,43 excl. BTW
/ stuk
€ 94,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen