Referenties
SMC:ARM11AB1-521-J1
Rubix:05298432

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARM11AB1-521-J1
Onderbakken voor regelaars uit de ARM-serie zijn standaard verkrijgbaar in de maten 1000 en 2000, en het modulaire model is verkrijgbaar in de maten 2500 en 3000. De standaardmodellen zijn verkrijgbaar met 4 verschillende aansluitmethoden en kunnen worden uitgerust met een terugloopfunctie. De modulaire modellen kunnen vrij worden gemonteerd op een basisstation en zijn eenvoudig in te stellen dankzij de nieuwe joystick.
•Manifold regulator, common supply type
•IN/OUT fittings: straight & elbow (metric & inch)
•Proof pressure: 1.5MPa
•Ambient temperature: 5~60°C
•Variety of accessories available
•Options: 0.35MPa setting, non-relieving, oil free
Handle Position: B (Front)
Piping: 1 (IN/OUT
Stations: 5 Stations
Fitting: 21 (IN Elbow Ø8, OUT Elbow Ø4)
Accessory: J (Pressure Gauge, Common SUP Block L Side)
Option: 1 (0.35 MPa)
Unit: Name Plate, Pressure Gauge MPa
Digital Pressure Switch Output Specifications: None
•IN/OUT fittings: straight & elbow (metric & inch)
•Proof pressure: 1.5MPa
•Ambient temperature: 5~60°C
•Variety of accessories available
•Options: 0.35MPa setting, non-relieving, oil free
Handle Position: B (Front)
Piping: 1 (IN/OUT
Stations: 5 Stations
Fitting: 21 (IN Elbow Ø8, OUT Elbow Ø4)
Accessory: J (Pressure Gauge, Common SUP Block L Side)
Option: 1 (0.35 MPa)
Unit: Name Plate, Pressure Gauge MPa
Digital Pressure Switch Output Specifications: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 236x81x76 mm |
| Logistiek gewicht | 606 g |
| Type | regelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,82 excl. BTW
/ stuk
€ 256,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen