Referenties
Kipp:K0338.2412
Rubix:A0774147
EAN:4059245012152



Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT STAAL GEHARD M20X1.5 K0038.2412
Grondstof: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard: hardheidsklasse 5.8. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen: 1.4305 Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en gezwart. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en blank. Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden, dan moet de vorm C resp. vorm D worden gebruikt.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 148 g |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Vorm | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,07 excl. BTW
/ stuk
€ 25,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden