KIPP ARRETEERBOUT MET ARRETEERGLEUF GR.2 D1=M10 STAAL BLAUW
Arreteerbout
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kipp:K0340.1206
Rubix:A0558123
EAN:4059245013753



Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Documenten
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT MET ARRETEERGLEUF GR.2 D1=M10 STAAL BLAUW
Grondstof: Staal hardheidsklasse 5.8.Uitvoering: blauw gechromateerd.Bestelvoorbeeld: K0340.1206Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 26 g |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Vorm | c |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,79 excl. BTW
/ stuk
€ 10,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen