Referenties
SMC:AS1211F-M5-04D
Rubix:05282100
Fabrikant:AS1211F-M5-04D
EAN:3618035547642

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1211F-M5-04D
Het gebruik van SMC debietregelaars met geïntegreerde fittingen vermindert de installatietijd en de montagehoogte en maakt compactere machineontwerpen mogelijk. De behuizing van deze debietregelaars kan worden gedraaid voor eenvoudige installatie. Deze debietregelaars zijn verkrijgbaar met schroefdraad variërend van M3 tot 1/2 inch (NPT) en mm R(PT), met buisbuitendiameters van 3,2 tot 12 mm (mm) en van 1/8 tot 1/2 inch (inch), in haakse of rechte versies (voor meer flexibiliteit) en met inlaat- of uitlaatafstelling, en zijn ontworpen voor de meeste toepassingen.
Debietregelaar serie As
Sterke punten
Weegt 30% minder dan een conventioneel product. Typeplaatje voor productidentificatielabel voor meervoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/8' mannelijk |
| Type | as-a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen