Referenties
SMC:AS2201FS-01-08
Rubix:05281738
Fabrikant:AS2201FS-01-08
EAN:3618035541718

Technische samenvatting
| Type koppeling | one-touch-aansluiting (push-lock); r-schroefdraad (1/8) |
|---|---|
| Type | debietregelaar met indicatie, hoekig type (elbow type), serie as-fs |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-01-08
Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 01 (1/8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 08 (ø8)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: 01 (1/8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 08 (ø8)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | one-touch-aansluiting (push-lock); r-schroefdraad (1/8) |
| Type | debietregelaar met indicatie, hoekig type (elbow type), serie as-fs |
| Materiaal | pbt (behuizing a); messing (behuizing b, autocatalytisch vernikkeld) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,92 excl. BTW
/ stuk
€ 16,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen