Referenties
INA:WS81228
Rubix:03119775
Fabrikant:0000270570000
EAN:4012802423969

Productdetails : INA WS 81228 ASRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13,5x197x197 mm |
| Logistiek gewicht | 1635 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 197 mm |
| Breedte | 13,5 mm |
| Dikte | 13,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,00 excl. BTW
/ stuk
€ 400,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen