Referenties
INA:WS89307
Rubix:03119787
Fabrikant:0000252750000
EAN:4012802712933

Productdetails : INA WS 89307 ASRING
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 147 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,97 excl. BTW
/ stuk
€ 87,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen