Referenties
Renold:AR16B1X5M
Rubix:01030603
EAN:4042279004576



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 16b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 16B-1 A&S (DS=5M)
De Renold A&S rollenketting staat al jaren bekend om zijn hoge kwaliteit, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en performance. De A&S rollenketting heeft een sterke reputatie opgebouwd voor zijn slijtvastheid, hoge weerstand en duurzaamheid. Deze factoren hebben Renold A&S geholpen om de meest gebruikte ketting in Europa te worden.
Single roller chain (A&S) Renold
Sterke punten
• Assortiment van verschillende lengtes
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,5 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 16b-1 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Interne breedte min. | 17,02 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Penlengte | 34,9 mm |
| Kettingspen diameter | 8,28 mm |
| Plaattype | gebogen |
| Plaathoogte | 21,08 mm |
| Plaatdickte | 4,12 mm |
| Breukkracht min. | 600 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,14 excl. BTW
/ doos
€ 342,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen