Referenties
SKF:95X125X12 HMSA10 RG
Rubix:04085419
Fabrikant:504379
EAN:7316572553251

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 95X125X12 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,48 excl. BTW
/ stuk
€ 11,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
