Referenties
SKF:64X80X8 HMS5 RG
Rubix:04082371
Fabrikant:506597
EAN:7316572552094

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 64X80X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26,6 g |
| Binnendiameter | 64 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
