SIMRIT OLIEKEERRING 32X47X7 B1FUD2

Asafdichting B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412974
Rubix:04152938
Fabrikant:40412974
SIMRIT OLIEKEERRING 32X47X7 B1FUD2

Technische samenvatting

Binnendiameter32 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 32X47X7 B1FUD2


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Aangepaste tariefcode84842000
80,25 excl. BTW
/ 5 stuks
97,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen