Referenties
SKF:75X105X10 HMSA10 RG
Rubix:04085395
Fabrikant:505711
EAN:7316572552902

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X105X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60,7 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,07 excl. BTW
/ stuk
€ 8,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
