Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411732
Rubix:04155930
Fabrikant:40411732

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 90X115X9 B2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 632,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 764,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
