Referenties
SKF:17X32X7 HMS5 V
Rubix:04081299
Fabrikant:519235
EAN:7316572542637

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 17X32X7 HMS5 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,1 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,39 excl. BTW
/ stuk
€ 7,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
