OLIEKEERRING 85X105X12 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN RMVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67062551
Rubix:04112882
Fabrikant:67062551

Productdetails : OLIEKEERRING 85X105X12 AS/FPM (VITON)
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,65 excl. BTW
/ stuk
€ 41,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden