Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411941
Rubix:04151016
Fabrikant:B2 140,00 180,00 15,00 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 140X180X15 B2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,23 excl. BTW
/ stuk
€ 190,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen