OLIEKEERRING 120X150X15 AS/FPM (VITON)

Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN RMVU FNGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67056854
Rubix:04013144
Fabrikant:67056854
OLIEKEERRING 120X150X15 AS/FPM (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 120X150X15 AS/FPM (VITON)


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht186 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte15 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 62,84 excl. BTW
/ stuk
€ 76,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden