OLIEKEERRING 95X115X13 A

Oliekeerring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67201553
Rubix:04021377
Fabrikant:67201553
OLIEKEERRING 95X115X13 A

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 95X115X13 A


NBR is het meest gebruikte materiaal voor O-ringen wegens de goede mechanische eigenschappen ervan en bestendigheid tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie. Het NBR-standaard materiaal van Dichtomatik voor O-ringen heeft een gemiddeld ACN-gehalte waardoor een breed toepassingsgebied afgedekt wordt. Dit materiaal bezit goede mechanisch technologische waarden, bv. een hoge slijtvastheid , laat weinig gas door en is goed bestand tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie, hydrauliek oliën H, H-L, H-LP, moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFA, HFB, HFC, alifatische koolwaterstoffen, silicone oliën en vetten, water tot ca. 80°C. NBR is over het algemeen niet bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, motorbrandstoffen met een hoog aromatengehalte, polaire oplossingsmiddelen, remvloeistoffen op glycolbasis en de moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFD. NBR is minder bestand tegen ozon, weersgesteldheid en veroudering. In verreweg de meeste toepassingen heeft dat echter geen nadelige uitwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht67 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 6,54 excl. BTW
/ stuk
€ 7,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden